{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
DUO-LOCK Interfaţă | DL16 | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
L2 | 8 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 60 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 220370 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221149954 | |
Număr producător | 75.161.DL16.1 |