{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 20 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 220370 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149862 | |
Număr producător | 75.100.DL10.1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK Extensie cilindrică, oţel, scurtă SAFE-LOCK, DUO-LOCK Interfaţă: DL10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
91,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
75,66 €
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea totală L | 55 mm | 75 mm | 65 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
L2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lungime utilă L1 | 25 mm | 20 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
moment de rotaţie recomandat | 20 Nm |