{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 5,5 mm | |
Categorie | HB7735 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Mărimea plăcuţei | 41 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Recomandat pentru fileturi | M56; M60 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Profil complet | da | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218074 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447630 | |
Număr producător | 218074 5,5 |