Plăcuţe de frezare pentru canalele de siguranţă fără muchii rotunjite 2,15 mm

Cod articol: 217462 2,15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    40,91 € / buc.
  • de la 5 buc.
    34,09 € / buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime nominală inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime nominală inel 2,15 mm
Categorie HB7720
Lăţimea canalului W −0,03 2,23 mm
Adâncime t 1,75 mm
Rază R 0,3 mm
⌀ exterior D 23 mm
Grosime E 4 mm
Tip 01
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217462 2,15
EAN / GTIN 4045197217370
Număr producător 217462 2,15

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat