{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | UNI | |
Materialul sculei | Carbura | |
Categorie | HB7525 | |
Unghiul la vârf | 45 grad | |
Rază la colţ Re | 0,08 mm | |
Lungime toc b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Avans f | 0,003 - 0,03 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru gravare |
Cod articol | 217214 UNI | |
Număr producător | 217214 UNI |