Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/0
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2153/0
EAN / GTIN 4017976900612
Număr producător 2153/0
L-Număr L90070 210

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 500 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW6. Se poate bloca cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 500
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru căruciorul MultiVario cu lățimea de 500 mm