{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,47 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 42,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | |
Unghi de reglare κ | 20 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213058 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566746 | |
Număr producător | 213058 50/5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/5mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
404,79 €
271,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
396,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm |
Unghi de reglare κ | 20 grad | 15 grad |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | XOMU094812 |
⌀ tăişului DC | 50 mm | 50 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,47 grad | 0,92 grad |