{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ALU | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază Wiper axial | 16 mm | |
Rază Wiper radial | 32 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,16 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212772 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103156 | |
Număr producător | 212772 ALU |