{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de tăiere D | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Referinţă de prindere | 20 mm | |
Lungime cap l | 25 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 15 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm |
Cod articol | 210200 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523044 | |
Număr producător | 210200 20 |