Freze din carbură, pentru degroşare, cu cap sferic 5 mm

Cod articol: 207507 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Rază R 2,5 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,023 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207507 5
EAN / GTIN 4045197883001
Număr producător 207507 5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Profil rotund pentru degroşare, chiar şi pe zona razei.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 207512