GARANT Master INOX Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC 8 mm

Cod articol: 207473 8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Rază R 4 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm2 0,025 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX < 900 N/mm2 0,028 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207473 8
EAN / GTIN 4062406130343
Număr producător 207473 8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Poate fi utilizată cu viteze de aşchiere mari, recomandată chiar şi pentru TOOLOX®.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături