Freze din carbură cu cap sferic MTC 8 mm

Cod articol: 207450 8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Rază R 4 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207450 8
EAN / GTIN 4045197128690
Număr producător 207450 8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
225
Oţel < 750 N/mm²
P
210
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
145
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu cap sferic cu forma de tăiere corectată, fără deformare a profilului. Cu unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare. Toleranţă: conturul razei = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 207490.