Freze din carbură, cu cap sferic 20 mm

Cod articol: 207026 20

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 25 mm
Rază R 10 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 50 mm
⌀ de degajare D1 19 mm
Lungimea totală L 93 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,2 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207026 20
EAN / GTIN 4045197596611
Număr producător 207026 20

Tabel de aplicaţii

Alu
N
230
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Canalelustruite suplimentar pentru evacuarea excepţională a aşchiilor la aliaje din aluminiu, care produc aşchii lungi. Lungimi constructive similare DIN 6527.