{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,2 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 0,96 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,6 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 3 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,16 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aliaj de aluminiu | 0,03 mm | |
Factor de corectare ap cor | 1 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207023 1,2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197916358 | |
Număr producător | 207023 1,2X3 |