{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,5 | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206364 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197991539 | |
Număr producător | 206364 4/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Titan Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |