Freză toroidală din carbură R1 0,1 1X6 mm

Cod articol: 206042 1X6
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 1 mm
Raza la colţ R1 0,1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 6 mm
⌀ de degajare D1 0,95 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu 0,03 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aliaj de aluminiu 0,03 mm
Factor de corectare ap cor 0,9
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206042 1X6
EAN / GTIN 4045197913975
Număr producător 206042 1X6

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC elaborat sp2. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în aliaje din aluminiu. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate.
Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
canal complet: ap = 0,25 × D × ap cor
frezare laterală: ap = 0,50 × D × ap cor
copiere: ap = 0,25 × D × ap cor
Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
de.ex: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z