{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 1,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644039 | |
Număr producător | 205330 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură 20 mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
181,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | verde | verde | verde | albastru |
Lungimea totală L | 104 mm | 126 mm | 104 mm | 126 mm | 126 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 1,05 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,35 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |