{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 66 mm | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197200518 | |
Număr producător | 203620 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 16 mm
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
529,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 130 mm | 150 mm | 82 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 66 mm | 85 mm | 22 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm | 0,089 mm |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |