{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203619 5 | |
EAN / GTIN | 4045197958860 | |
Număr producător | 203619 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 5 mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
27,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
29,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
66,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
22,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 62 mm | 70 mm | 62 mm | 54 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |