{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203207 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565862 | |
Număr producător | 203207 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC 8 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
33,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
91,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | galben | verde | fără | galben |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | f8 | h10 | h6 |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |