{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HA | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,05 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte | 0,043 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203113 6 | |
EAN / GTIN | 4062406245757 | |
Număr producător | 203113 6 |