{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 55 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Forma cozii | HB | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte | 0,114 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203113 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245795 | |
Număr producător | 203113 16 |