{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202120 20 | |
Număr producător | 202120 20 |