{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 6,3 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 70 HRC | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC | 0,007 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201648 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197641458 | |
Număr producător | 201648 2,5 |