{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191640 10 | |
EAN / GTIN | 4045197104328 | |
Număr producător | 191640 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de semi-degroşare 10 mm
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
40,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
38,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
40,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat
27,30 €
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.236 livrabil imediat
38,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză unghiulară |