Descriere:
Pentru 3-48 V
Utilizare: autovehicule, autovehicule comerciale
LED-urile indică tensiunea în intervalele de 12, 24, 48 V, precum și polaritatea
Cu unitate de străpungere integrată pentru utilizare în locuri greu accesibile
TESTAT TÜV și GS, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Dimensiuni: 145 x 25 x 16 mm
Protecție interioară IP40, clasa de protecție III
Caracteristică:
- Design: pentru autovehicule și vehicule comerciale, cu unitate de străpungere integrată pentru utilizarea în locuri greu accesibile
- Lungime totală [mm]: 145 mm
- Domeniu de măsurare [Volt]: 3-48 V
- Clasa de protecție [volți]: 40
- Clasa de protecție: III
- 1000 V izolat: nu
- Bateriile incluse: nu
- Test unic cu 10.000 V AC: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu