Descriere:
Cu forțe de smulgere de până la 18 t, aceste folii de siguranță din PVC oferă cea mai înaltă protecție prin siguranță activă împotriva forțării bruște a rulmenților cu bile, a pinioanelor de transmisie sau a componentelor mici. Peliculele sunt extrem de flexibile și pot fi utilizate în toate situațiile
Dimensiuni: 510 x 915 mm
Două straturi sudate = dublă siguranță (grosime la 0,5 mm = 1,0 mm)
Rezistență la rupere: pe lungime 23 N/mm² - transversal 21 N/mm²
Reglabil în mod variabil cu 2 chingi
Siguranță plus datorită închiderilor cu clichet, prin urmare, fără suprapuneri deranjante
Rezistent la razele ultraviolete
Rezistență la temperaturi de la -25 °C la +50 °C
Stocarea în geanta de transport furnizată garantează o durată de viață lungă.
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 510 mm
- Înălțime totală [mm]: 915 mm
- Material: Policlorură de vinil (PVC)
- Rezistență la rupere: longitudinal 23 N/mm² - transversal 21 N/mm².
- Rezistență: 1 mm
- 1000 V izolat: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Rezistență la UV: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu