Descriere:
Design conform DIN ISO 2380-2, muchie de tăiere conform DIN ISO 2380-1 Forma A
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de lovire
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic
Caracteristică:
- Hexagonal de acționare [metric]: 13,0 mm
- Forma lamei: Hexagonal
- Lățimea totală [mm]: 40 mm
- Înălțime totală [mm]: 32 mm
- Lungime totală [mm]: 325 mm
- Designul mânerului [inch]: 3K
- Lungimea lamei: 200 mm
- Material: Oțel cu molibden și vanadiu
- Lățimea lamei [mm]: 10,0 mm
- Grosimea tăișului de tăiere: 1,6 mm
- 1000 V izolat: nu
- Protecție anti-ruliu [mm]: nu
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: da
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: nu
- Mâner disponibil: da
- Izolat: nu
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: da
- Testat în unitate: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu