1.1/2″ Cheie de impact cu soclu 12 muchii (inch) 2.13/16″

Cod articol: 17405A 2.13/16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1.1/2
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
Pătrat de antrenare 1.1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 17405A 2.13/16
EAN / GTIN 4991644009459
Număr producător 17405A 2.13/16
L-Număr L60050 8477

Descriere

Descriere:

Lungime: 105 mm
Dimensiune D2: 86 mm
D1: 105 mm
Lungime: 55 mm
Prindere intrare: 1.1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 2.13/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături