Dimensiunea roții de tăiere 1 + 2

Cod articol: 1621440
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Roată de tăiat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1621440
EAN / GTIN 4017981224017
Număr producător 1621440
L-Număr L60160 1105

Descriere

Descriere:

Dimensiunea roții de tăiere 1 + 2

Caracteristică:

  • Ø alezaj [mm]: 6,3 mm
  • Lățimea butucului [mm]: 4,8 mm
  • Ø roată [mm]: 26 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături