Foi de separare

Cod articol: 161T-347X60/5
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 161T-347X60/5
EAN / GTIN 4000896120758
Număr producător 161T-347X60/5
L-Număr L60150 35

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Elemente grilă pentru subîmpărțirea liberă a sertarelor
  • Pereți despărțitori 5 bucăți, pentru sertar plat
  • Pentru căruciorul de unelte Asistent 177 și bancul de lucru Asistent 177W
  • L 347 x h 60 mm
  • Pentru HAZET Asistent
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 1.25 kg
  • Număr unelte: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături