Dezizolator pentru cabluri plate şi rotunde 125 mm

Cod articol: 16 64 125 SB
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16 64 125 SB
EAN / GTIN 4003773076933
Număr producător 16 64 125 SB
L-Număr L70010 1489

Descriere

Descriere:

  • pentru cablu plat cu lățimea de până la 12 mm
  • pentru decuparea și dezizolarea tuturor cablurilor comune rotunde și pentru încăperi umede Ø 4,0 până la 13,0 mm (de exemplu, cablu NYM 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm²)
  • Dispozitiv de dezizolare pentru secțiuni transversale de 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
  • Cu arc de deschidere și clichet
  • pentru lucrul în zone de lucru înguste și greu accesibile
  • de asemenea, pentru utilizare în cutii de joncțiune sau de distribuție

Caracteristică:

  • Valorile de decupare la milimetru pătrat: 0,8 - 2,5 mm²
  • Valori de decapare (diametru): Ø 4 - 13mm
  • Tipul de cablu: cablu plat 12 mm / cablu rotund Ø 4
  • 13 mm