Pantaloni de lucru stretch C150

Cod articol: 159913438699C150
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 150
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 159913438699C150
EAN / GTIN 7330509692813
Număr producător 159913438699C150

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, pânză, 340 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunar pentru rigla ranforsată cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilouri, buzunar pentru telefon Flex-phone și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunar de inserție cu panou extensibil
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată în spate
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Blocuri pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, Buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit de chit, buzunare din spate și spate pe fundul gambei

Finisaj
Fundul gambei cu întărituri pe spate

Funcționalitate
Panouri elastice pe față, genunchi, jugul din spate, buzunarele din față, vițel și între picioare

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar incredibil de confortabili și flexibili, care nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de durabilitate, confort și caracteristici practice
  • Au panouri realizate din țesătură fantastică cu elasticitate în 4 direcții în partea din față, la vițeii și la jug, și țesătură cu elasticitate în 2 direcții la între picioare
  • Dacă munca ta necesită concentrare și ușurință în mișcare, acești pantaloni de meșteșugar sunt pentru tine

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături