Pantaloni de lucru stretch C152

Cod articol: 159013439899C152
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
Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 152
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 159013439899C152
EAN / GTIN 7330509667156
Număr producător 159013439899C152

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, pânză, 340 g/m²

Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilouri, buzunar pentru telefon Flex-phone și două buzunare mari dintre care unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunar de inserție cu panou extensibil
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată în spate
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Blocuri pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, Buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit chit, buzunare din spate și spate pe fundul gambei

Funcționalitate
Panouri elastice pe jugul din spate, buzunarele din față, genunchi și pe genunchiul din spate

Finisaj
Fundul gambei cu întărituri pe spate

Descriere:

  • Material de pânză avansat în pantaloni tradiționali de meșteșugar
  • Când cerințele de durabilitate, confort și detalii practice controlează asupra alegerii hainelor de lucru
  • Pantalonii au o croială mai îngustă, iar materialul este o țesătură de pânză care este grea, dar ușoară și aerisită
  • Panourile elastice din zona jugului și a deschiderii buzunarelor cu buzunare întărite pentru genunchiere din țesătură elastică CORDURA® fac ca pantalonii să fie flexibili și perfect potriviți pentru munca cu multă mișcare
  • În plus, acești pantaloni au o serie de detalii inteligente și funcționale, cum ar fi buzunarele suplimentare cu fermoar pentru depozitare în siguranță, buzunarul pentru telefon ușor accesibil din material stretch potrivit pentru majoritatea telefoanelor mobile și detalii reflectorizante discrete, negre, pe gambă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături