Pantaloni artizanali fără buzunare pentru cuie D100

Cod articol: 155618609699D100
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
Culoarea mittelgrau / schwarz
Mărime DE 100
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 155618609699D100
EAN / GTIN 7330509764909
Număr producător 155618609699D100

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Buzunare
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri, buzunar pentru telefon flexibil și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate

Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate

Rezistență
Buzunare genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare spate întărite cu CORDURA®

Funcționalitate
Panouri de rezistență pe jugul din spate, pe genunchi și pe genunchiul din spate

Descriere:

  • Pantaloni de meșter funcționali și confortabili, cu buzunare ușor accesibile, inclusiv un buzunar pentru telefon din material stretch care se potrivește majorității telefoanelor
  • Buzunare de protecție a genunchilor din țesătură stretch CORDURA® pentru o potrivire optimă și durabilitate
  • Două buzunare la spate cu burduf și curea pentru bucla pentru ciocan, precum și un buzunar întărit pentru riglă, buzunar pentru stilouri și suport pentru cuțite
  • Picioarele preîndoite asigură o potrivire excelentă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături