Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Detalii
Bucle, unul cu inel D
Cusătură întărită la între picioare
Fermoar cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar și buzunar pentru telefon
Buzunare interioare
Reflex
Filtre reflectorizant cu lățimea de 50 mm, benzi reflectorizante în jurul picioarelor
Rezistență
Buzunar din spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA®
Funcționalitate
Panou extensibil în față, panou extensibil în zona între picioare și la spate
Descriere:
- Pantaloni scurți certificați Hi-Vis, clasa 1, cu panouri elastice în față, spate, în ramură și la jugulatură
- Este echipat cu o talie care are ca rezultat un confort excelent pentru purtător
- Buzunarul din talie întărit cu CORDURA® , buzunarul de la picior cu buzunar pentru mobil și buzunarul pentru cardul de identitate sunt câteva dintre caracteristicile care vin cu 1541
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1
- Certificare combinație V
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V