Set de scule ∙ izolat ∙ pătrat 12,5 mm (1/2 inch) ∙ profil hexagonal exterior, profil hexagonal dublu exterior, profil hexagonal exterior, profil cu fantă, profil cu fantă transversală PH ∙ 44

Cod articol: 150/39
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150/39
EAN / GTIN 4000896239641
Număr producător 150/39
L-Număr L60140 5384

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări la sisteme de înaltă tensiune
  • În cutie de unelte HAZET L-Boxx – toate uneltele la îndemână
  • Acționarea componentelor aflate sub tensiune, ca de ex. baterii, condensatoare sau distribuitoare
  • Utilizarea a două prelungitoare cu izolație de protecție permite montarea și demontarea fără probleme și fără pericole de ex. a bateriei
  • Siguranță maximă datorită controlului de calitate permanent al uneltelor
  • Pentru autocamioane electrice de ex. de la MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo precum și autobuze urbane electrice ca de ex. MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon dublu exterior, Profil hexagon exterior, Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Dimensiuni / lungime: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Număr unelte: 39

Livrare:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-19
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 1860VDE-11
  • 2156VDE-2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături