Micrometru tampon, avans 0,25 mm/rev, 0-6,5 mm, piuliță de fixare, ax sferic

Cod articol: 148-323
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148-323
EAN / GTIN 4946368021126
Număr producător 148-323
L-Număr L40010 11206

Descriere

Descriere:

Acest cap de micrometru în versiunea mică cu domeniu de măsurare de 6,5 mm - 13 mm oferă următoarele avantaje. avans fin a axului cu 0,25 mm/rev.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 6,5
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Inch/metric: Metric