Set de filetare pentru filet de ţeavă în geantă de plastic, Pentru filet cilindric pe ţeavă: G1/8-1

Cod articol: 145905 G1/8-1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet cilindric pe ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Pentru filet cilindric pe ţeavă G1/8 - G1
Tip produs Filiere

Identificare și clasificare

Cod articol 145905 G1/8-1
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197878564
Copiaţi
Număr producător 145905 G1/8-1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geantă de plastic stabilă cu mâner şi 2 încuietori. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranţă, protejată într-un suport de spumă, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultaţi produsele individuale.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitwoth DIN ISO 228/1.

Conţinut:

Câte 1 set de tarozi de mână Cod 130550: Ref. 5,5
Câte 1 filieră Cod 142050: Ref. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 3; 5
câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 şurubelniţă Cod 664122: Ref. 5,5

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături