Descriere:
Cuttere laterale de electrician cu funcție dublă: tăiere și dezizolare
Găuri de izolare pentru conductoare solide și toronate cu secțiunea conductorului de 1,5 mm² și 2,5 mm²
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 19 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
- Diametrul cablului: 1,5 / 2,5
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu