Micrometru de interior cu 2 puncte, 2-3".

Cod articol: 133-223
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
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133-223
EAN / GTIN 4946368017389
Număr producător 133-223
L-Număr L40010 14736

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 2 - 3
Precizie: +/-0,00015″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00015″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon de balanță cromat mat, Ø; 18 mm
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături