GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B 6HX M3

Cod articol: 131940 M3
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire TiCN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 9 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137
Număr producător 131940 M3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Con puternic de atac care asigură stabilitatea procesului la o solicitare mare exercitată de forţa de tăiere.
  • Material HSS-E-PM al tăişului - pentru stabilitate maximă a muchiilor tăietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat TiCN de acoperire - pentru protecţie maximă împotriva uzurii.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături