Clește multifuncțional de electrician model metric izolat cu mânere multicomponente, testat VDE, cromat 200 mm

Cod articol: 13 76 200 ME
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
Cod articol 13 76 200 ME
EAN / GTIN 4003773088943
Număr producător 13 76 200 ME
L-Număr L70010 2305

Descriere

Descriere:

  • Decupare inteligentă: gamă mare de capacitate, profile de decupare bine șlefuite și poziționare intuitivă
  • Geometrie de tăiere inovatoare: tăiere mai ușoară, în special a cablurilor plate
  • Design hibrid: la fel de plat ca un clește cu nas ac, la fel de lat ca un clește combinat pentru o stabilitate ridicată cu o bună accesibilitate
  • Profiluri de decupare de precizie pentru conductoare solide de 0,75 - 6 mm² și conductoare cu fire fine de 0,5 - 4 mm²
  • Poziționarea fiabilă a scării datorită barelor de poziționare
  • Tăiere ușoară a cablurilor multiconductoare din cupru și aluminiu de până la Ø 15 mm (1/2″)
  • Suprafețe de prindere largi, cu dinți încrucișați, pentru răsucirea miezurilor
  • Canelură frezată pentru ținerea și tragerea în siguranță a pieselor de lucru mici, cum ar fi cuiele
  • Suprafață de prindere convexă pe o parte pentru prinderea sigură a materialului plat și orificiu pentru arzător pentru prinderea materialului rotund
  • Margine exterioară distinctă pentru debavurarea conductelor goale

Caracteristică:

  • cromat
  • izolat cu manșoane multicomponente, testat VDE
  • polishat

Standard:

IEC 60900