{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122642 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971883 | |
Număr producător | 122642 5,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 |