{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122642 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197971814 | |
Număr producător | 122642 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roşie | roşie | verde | verde | verde |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,55 mm | 29,55 mm |