{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 51,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825377 | |
Număr producător | 122501 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 18,5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
162,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
187,50 €
92,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 18,5mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
153,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm |