Descriere:
Model testat și verificat pentru extragerea sigură și rapidă a discurilor, roților, rulmenților cu bile etc.
Design puternic, forjat sub presiune
Scală de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractorului. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Utilizabil ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere, disponibile ca accesorii
Ajustare și reajustare rapidă și necomplicată prin cârlige de extragere cu eliberare rapidă
Retrofit cu arbore hidraulic (a se vedea tabelul).
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 22 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 12 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
- Gradație disponibilă: x
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 60 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 140 mm
- Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 140
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 3
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
- Șuruburi incluse: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu