Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 1 - 10 N-m
Ideal pentru lucrări de asamblare în care trebuie strânse cupluri mici într-un mod controlat (de exemplu, industria electronică, mecanica de precizie etc.). )
Design:
Lesă de cuplu fixă - fără scală
Actrivire pătrată de 1/4″ cu blocare cu bilă
Cu funcție de clichet integrată pentru strângere controlată pe dreapta
Precizie de declanșare: Toleranță de +/- 6 % față de valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale
Mecanismul de precizie alunecă cu un CLICK clar perceptibil și audibil atunci când este atinsă valoarea setată - nu este posibilă o strângere excesivă
Reîntoarcerea automată la poziția de pornire
2 modele în intervalul 1 - 10 N-m
Lightweight, Ușor, dar puternic și rezistent la coroziune
Mâner de cauciuc foarte manevrabil și anti-alunecare
Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Setarea fixă poate fi efectuată din fabrică sau manual pe un echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Echipa de livrare:
Curvă de torsiune tip TSP SLIPPER
Unelte de reglare pentru a modifica valoarea fixă
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de carton robustă.
Caracteristică:
- Tip de acționare: Un singur clichet pătrat
- Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
- Direcția de strângere: Dreapta
- Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
- Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 90 lbf in
- Cuplu (max.) [lbf in]: 20 lbf in
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Control de calitate
- Precizie: +/- 4 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
- Tip de scală: fără
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea EPA/ESD: da
- Setare fixă: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automobiliare
- Industriale
- Militare
- Energetică
- Mecanică