{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 41 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115051 6-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735074 | |
Număr producător | 115051 6-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie, neacoperit, Mărime coadă: 6-10
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
218,54 €
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
119,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
66,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
390,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
161,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
cu cutie | da | da | nu | da | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |