{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,2 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020512 | |
Număr producător | 114500 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,2mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
98,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
82,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
11,76 €
2,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
67,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
⌀ cozii Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |